Referencias
SKF:90X120X12 CRW1 R
Rubix:798187825000
fabricante:504684
EAN:0085311032650


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 90X120X12 CRW1 R
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81,6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,26 € Sin IVA
/ unidad
28,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días