WB 25,0X 47,0X 7,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67017070
Rubix:799073438000
fabricante:67017070
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 25,0X 47,0X 7,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
4,17 € Sin IVA
/ unidad
5,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días