Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413855
Rubix:798391224000
fabricante:40413855


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5X2 110 150 12 72NBR 40413855
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de ejes y alojamientos. El sello consta de una manguita de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,90 € Sin IVA
/ unidad
120,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días