BAU5X2 85 130 10 72NBR 40413652

Sello de eje BA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU5X2 85 X 130 X 10 72 NBR 902
Rubix:798391058000
fabricante:40413652
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BAU5X2 85 130 10 72NBR 40413652


Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de vástagos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,12 Sin IVA
/ unidad
86,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días