B2 U4 80 95 10 72NBR 40412116

Sello de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412116
Rubix:798388571000
fabricante:B2 U4 80 X 95 X 0 X 10 X 8 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 U4 80 95 10 72NBR 40412116


Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con labio de sellado colocado radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte anular helicoidal.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior95 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
85,85 € Sin IVA
/ unidad
103,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días