Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40412408
Rubix:798388707000
fabricante:40412408

Documentos
Detalles de producto : B1FUD2 45 60 7 72NBR 40412408
Los sellos radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y vástagos de eje. El conjunto de sellado está formado por una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,38 € Sin IVA
/ unidad
44,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
