B1 U3 SL 35 52 12 72NBR 40411625
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1 U3 SL 35 X 52 X 0 X 12 X 7 72 NBR 902
Rubix:798388278000
fabricante:40411625


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1 U3 SL 35 52 12 72NBR 40411625
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,73 € Sin IVA
/ unidad
45,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días