Referencias
SKF:150X200X12 HMS5 RG
Rubix:799232070000
fabricante:520327


Resumen técnico
| Diámetro interior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 150X200X12 HMS5 RG
Retén de eje
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 203,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € Sin IVA
/ unidad
22,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días