Rodamiento de bolas oscilante FAG 1210-TVH, Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 20 mm | Diámetro interior: 50 mm
Rodamiento oscilante de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:1210-TVH
Rubix:001210000008
fabricante:0167003840000
EAN:4012801159050


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : 1210-TVH
Self-aligning ball bearing 12..-M, solid brass cage
Cojinete de bolas autoalineable 12..-TVH, jaula de plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 525 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 12..-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 7700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 22900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,32 € Sin IVA
/ unidad
79,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días