Rodamiento de bolas oscilante NSK 1209KTN, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12

Ver información técnica
Referencias
NSK:1209KTN
Rubix:798402191000
fabricante:1209KTN N
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1209KTN


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto445 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,26 Sin IVA
/ unidad
53,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas