Rodamiento de bolas oscilante NSK 1220J, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm | Diámetro interior: 100 mm

Rodamientos de bolas auto-alineantes serie 12

Ver información técnica

Referencias

NSK:1220J
Rubix:001220000002
fabricante:1220J N
EAN:00029176030758
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1220J


Los rodamientos de bolas autoalineantes son rodamientos de doble hilera con un camino de rodadura en el anillo exterior. Por lo tanto, los rodamientos facilitan el ajuste del ángulo y son adecuados para compensar las desalineaciones angulares.

Cualidades

Rodamientos de bolas de doble hilera auto-alineantes, con jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto3700 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura34 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
245,67 € Sin IVA
/ unidad
297,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas