Rodamiento de bolas oscilante SKF 1303 EM/P62, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamientos de bolas a rótula
Ver información técnicaReferencias
SKF:1303 EM/P62
Rubix:798116452000
fabricante:34250
EAN:7316570016734


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : 1303EM/P62
Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 130 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c2 |
| Serie | 13e |
| Material | bearing steel |
| Velocidad de referencia | 28000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,62 € Sin IVA
/ unidad
271,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días