skf:SNL 509
rubix:360509001010
fabricante:SNL 509_NE
ean:7316571131627
- Diámetro interior:
56.5 mm
- Altura de eje:
60 mm
skf:SNL 511-609
rubix:360511609010
ean:7316571097411
- Diámetro interior:
67 mm
- Altura de eje:
70 mm
skf:SNL 515-612
rubix:798301267000
ean:7316570442380
- Diámetro interior:
87 mm
- Altura de eje:
80 mm
skf:SNL 513-611
rubix:360513611010
ean:7316571068466
- Diámetro interior:
60 mm
- Altura de eje:
80 mm
skf:SNL 512-610
rubix:360512611010
ean:7316571091808
- Diámetro interior:
72 mm
- Altura de eje:
70 mm
skf:SYF 508
rubix:798272122000
fabricante:27328
ean:7316570481310
skf:TSN 517 S
rubix:798065386000
fabricante:95869
ean:7316570475845
skf:SNL 517
rubix:360517001010
fabricante:93348
ean:7316570462524
- Diámetro interior:
85 mm
- Altura de eje:
95 mm
skf:SNL 505
rubix:360505001010
fabricante:98526
ean:7316571185224
- Diámetro interior:
19.05 mm
- Altura de eje:
40 mm
skf:FYC 507
rubix:798074399000
fabricante:6403
ean:7316570500684
skf:TU 511 M
rubix:798796156000
fabricante:28020
ean:7316570979916
- Diámetro interior:
100 mm
skf:Y/UCT 216
rubix:798689082000
fabricante:UCT 216
- Diámetro interior:
80 mm
- Longitud:
235 mm
- Anchura:
82.6 mm
skf:TUJ 512
rubix:621200505010
fabricante:94775
ean:7316571006376
- Diámetro interior:
110 mm
skf:SY 508 M
rubix:798067352000
fabricante:27298
ean:7316570376678
skf:SYK 506
rubix:798080542000
fabricante:27364
ean:7316571281612
skf:SNLN 3032
rubix:798514683000
fabricante:263338
ean:7316572868515
skf:TS 44
rubix:798010618000
fabricante:27725
ean:7316577016881
skf:SNL 3144
rubix:798275453000
fabricante:146143
ean:7316571680491
- Diámetro interior:
200 mm
- Altura de eje:
220 mm
skf:SNL 216
rubix:360216001010
fabricante:96025
ean:7316570850840
- Diámetro interior:
80 mm
- Altura de eje:
95 mm
skf:SNL 528
rubix:360528000010
fabricante:93362
ean:7316570839074
- Diámetro interior:
140 mm
- Altura de eje:
150 mm
skf:P 62
rubix:798075290000
fabricante:17602
ean:7316570879049
skf:SNL 526
rubix:798003960000
fabricante:93360
ean:7316570613544
- Diámetro interior:
130 mm
- Altura de eje:
150 mm
skf:FYTF 506
rubix:798144226000
fabricante:6532
ean:7316570616385
- Diámetro interior:
62 mm
- Anchura:
83 mm
skf:SYJ 516
rubix:798272119000
fabricante:27342
ean:7316570402926
- Diámetro interior:
140 mm
48 productos de 65