skf:2306 E-2RS1TN9
rubix:002306040010
fabricante:35764
ean:7316577069399
- Diámetro interior:
30 mm
- Diámetro exterior:
72 mm
- Anchura:
27 mm
skf:24024 CC/W33
rubix:024024000010
fabricante:36552
ean:7316577016331
- Diámetro interior:
120 mm
- Diámetro exterior:
180 mm
- Anchura:
60 mm
skf:24032 CC/C4W33
rubix:798061916000
fabricante:36581
ean:7316576612909
- Diámetro interior:
160 mm
- Diámetro exterior:
240 mm
- Anchura:
80 mm
skf:23232 CC/C3W33
rubix:798612696000
fabricante:36212
ean:7316576601439
- Diámetro interior:
160 mm
- Diámetro exterior:
290 mm
- Anchura:
104 mm
skf:23228 CCK/W33
rubix:023228100010
fabricante:36204
ean:7316576601156
- Diámetro interior:
140 mm
- Diámetro exterior:
250 mm
- Anchura:
88 mm
skf:22205 EK
rubix:022205100010
fabricante:144117
ean:7316571653327
- Diámetro interior:
25 mm
- Diámetro exterior:
52 mm
- Anchura:
18 mm
skf:1207 EKTN9/C3
rubix:001207013010
fabricante:34159
ean:7316576621857
- Diámetro interior:
35 mm
- Diámetro exterior:
72 mm
- Anchura:
17 mm
skf:GEH 12 C
rubix:826501218010
fabricante:6949
ean:7316577003188
- Diámetro interior:
12 mm
- Diámetro exterior:
26 mm
- Anchura:
15 mm
skf:GX 20 F
rubix:798793924000
fabricante:8018
ean:7316577733108
- Diámetro interior:
20 mm
- Diámetro exterior:
55 mm
- Anchura:
20 mm
skf:BLRB365214F
rubix:713652140010
ean:7316571448626
- Diámetro interior:
45 mm
- Diámetro exterior:
75 mm
- Anchura:
57 mm
skf:GEM 25 ES-2RS
rubix:826502510010
fabricante:6999
ean:7316577105318
- Diámetro interior:
25 mm
- Diámetro exterior:
42 mm
- Anchura:
29 mm
skf:GAC 25 F
rubix:826502522010
fabricante:6606
ean:7316577003027
- Diámetro interior:
25 mm
- Diámetro exterior:
47 mm
- Anchura:
15 mm
skf:GEG 80 ES
rubix:798093805000
fabricante:6943
ean:7316577059383
- Diámetro interior:
80 mm
- Diámetro exterior:
120 mm
- Anchura:
80 mm
skf:365442
rubix:798188707000
fabricante:39073
ean:7316571094526
- Diámetro interior:
19.05 mm
- Diámetro exterior:
39 mm
- Anchura:
25 mm
skf:GEK 16 ESA
rubix:799098537000
ean:7316570489361
- Diámetro interior:
16 mm
- Diámetro exterior:
32 mm
- Anchura:
15 mm
skf:SAKAC 12 M
rubix:826501278010
fabricante:22229
ean:7316577068927
- Diámetro interior:
12 mm
- Diámetro de cabezal:
33 mm
- Holgura del rodamiento:
C2
skf:SALKAC 12 M
rubix:826501272010
fabricante:22394
ean:7316577033734
- Diámetro interior:
12 mm
- Diámetro de cabezal:
33 mm
- Holgura del rodamiento:
C2
skf:SA 10 C
rubix:826501040010
fabricante:22054
ean:7316577002518
- Diámetro interior:
10 mm
- Diámetro de cabezal:
30 mm
- Holgura del rodamiento:
CN
skf:SILKB 12 F
rubix:798057786000
fabricante:23561
ean:7316577001917
- Diámetro interior:
12 mm
- Diámetro de cabezal:
33 mm
- Holgura del rodamiento:
CN
skf:SAKB 8 F
rubix:826500846010
fabricante:22259
ean:7316577003720
- Diámetro interior:
8 mm
- Diámetro de cabezal:
25 mm
- Holgura del rodamiento:
CN
skf:SIQG 25 ES
rubix:826502552010
fabricante:23599
ean:7316570445688
- Diámetro interior:
25 mm
- Diámetro de cabezal:
62 mm
- Holgura del rodamiento:
CN
skf:SIL 12 E
rubix:798345738000
fabricante:23458
ean:7316577003553
- Diámetro interior:
12 mm
- Diámetro de cabezal:
35 mm
- Holgura del rodamiento:
CN
skf:618/7
rubix:798188172000
fabricante:41479
ean:7316577121608
- Diámetro interior:
7 mm
- Diámetro exterior:
14 mm
- Anchura:
3.5 mm
skf:SI 40 ES-2RS
rubix:798068168000
fabricante:23325
ean:7316577105875
- Diámetro interior:
40 mm
- Diámetro de cabezal:
94 mm
- Holgura del rodamiento:
CN
72 productos de 338