Rodamiento de bolas oscilante SKF 2306 E-2RS1TN9, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 27 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2306 E-2RS1TN9
Rubix:002306040010
fabricante:35764
EAN:7316577069399
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2306 E-2RS1TN9


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con sellos en ambos lados, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte. El sellado integral puede prolongar significativamente la vida útil del rodamiento porque mantiene el lubricante en los rodamientos y los contaminantes fuera.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x72x72 mm
Peso neto520 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie23e
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia18000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6800 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,05 Sin IVA
/ unidad
153,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas