< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

462-6 DL

  • parker:462-6 DL
  • rubix:798108137000
  • fabricante:462-6
  • Diámetro interior:9.5 mm
  • Presión de servicio máx.:350 bar
  • Material:acero;acero inoxidable;caucho sintético (cubierta)
brand logobrand logo

496131C2

  • parker:496131C2
  • rubix:798896448000
  • fabricante:496131C2
  • Tipo:bobina
  • Número de puertos:3
brand logobrand logo

EHV 1-350/00-A25BC-200

  • parker:10845601125
  • rubix:798608782000
  • fabricante:10845601125
  • Capacidad de depósito:1 l
  • Presión de servicio máx.:350 bar
  • Material del cuerpo:materiales no metálicos y otros
brand logobrand logo

WHK20SRCSOMDCF

  • parker:WHK20SRCSOMDCF
  • rubix:799221280000
  • fabricante:WHK20SRCSOMDCF
  • Material:acero (cuerpo);nbr (junta)
  • Tipo:codo de 90
  • Diámetro de rosca (pulgadas):3/4 ''
brand logobrand logo

P035AO

  • parker:P035AO
  • rubix:799220816000
  • fabricante:P035AO
  • Tipo:elemento de filtro de aire
brand logobrand logo

WHK18LRCSOMDCF

  • parker:WHK18LRCSOMDCF
  • rubix:799220806000
  • fabricante:WHK18LRCSOMDCF
  • Material:acero (cuerpo);nbr (junta)
  • Tipo:codo de 90
  • Diámetro de rosca (pulgadas):1/2 ''
brand logobrand logo

P020AO

  • parker:P020AO
  • rubix:799024329000
  • fabricante:P020AO
  • Tipo:elemento de filtro de aire
  • Finura de filtro:1 µm
brand logobrand logo

P025ACS

  • parker:P025ACS
  • rubix:799098799000
  • fabricante:P025ACS
  • Tipo:elemento de filtro de aire
brand logobrand logo

P010AO

  • parker:P010AO
  • rubix:799221281000
  • fabricante:P010AO
  • Tipo:elemento de filtro de aire
  • Finura de filtro:1 µm
brand logobrand logo

10866201125

  • parker:10866201125
  • rubix:799220807000
  • fabricante:10866201125
  • Tipo:acumulador de vejiga
brand logobrand logo

WHK15LRCSOMDCF

  • parker:WHK15LRCSOMDCF
  • rubix:799220798000
  • fabricante:WHK15LRCSOMDCF
  • Material:acero (cuerpo);nbr (junta)
  • Tipo:codo de 90
  • Diámetro de rosca (pulgadas):1/2 ''
brand logobrand logo

P035AA

  • parker:P035AA
  • rubix:799220815000
  • fabricante:P035AA
  • Tipo:elemento de filtro de aire
brand logobrand logo

P025AA

  • parker:P025AA
  • rubix:799051716000
  • fabricante:P025AA
  • Tipo:elemento de filtro de aire
brand logobrand logo

FM2DDSVHT

  • parker:FM2DDSVHT
  • rubix:799032296000
  • fabricante:FM2DDSVHT
  • Tipo:válvula de retención del acelerador
brand logobrand logo

P030AO

  • parker:P030AO
  • rubix:799011144000
  • fabricante:P030AO
  • Tipo:elemento de filtro de aire
brand logobrand logo

WHK06LRCF

  • parker:WHK06LRCF
  • rubix:799220793000
  • Material:acero
  • Diámetro:6 mm
brand logobrand logo

10648-10-10

  • parker:10648-10-10
  • rubix:798896185000
  • fabricante:10648-10-10
  • Tipo:fijación sin rótula
  • Material:acero
brand logobrand logo

39C82-15-8B

  • parker:39C82-15-8B
  • rubix:799220838000
  • fabricante:39C82-15-8B
  • Material:latón
  • Tipo:racores para mangueras hidráulicas
  • Diámetro exterior de tubo:15 mm
brand logobrand logo

3C382-22-12B

  • parker:3C382-22-12B
  • rubix:798386422000
  • fabricante:3C382-22-12B
  • Material:latón
  • Tipo:racores para manguera
  • Diámetro exterior de tubo:22 mm
brand logobrand logo

1CF48-15-6

  • parker:1CF48-15-6
  • rubix:798386736000
  • fabricante:1CF48-15-6
  • Tipo:codo giratorio métrico hembra de 45°
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CF48-10-4

  • parker:1CF48-10-4
  • rubix:798245362000
  • fabricante:1CF48-10-4
  • Tipo:codo giratorio métrico hembra de 45°
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA48-6-4

  • parker:1CA48-6-4
  • rubix:798237781000
  • fabricante:1CA48-6-4
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA48-12-8

  • parker:1CA48-12-8
  • rubix:798249971000
  • fabricante:1CA48-12-8
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA48-12-5

  • parker:1CA48-12-5
  • rubix:798386798000
  • fabricante:1CA48-12-5
  • Tipo:racor giratorio recto hembra métrico
  • Material:acero
216 productos de 4288