496131C2

Parker Hannifin Válvula solenoide

Ver información técnica

Referencias

Parker:496131C2
Rubix:798896448000
fabricante:496131C2
brand logo

Resumen técnico

Tipobobina
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 496131C2


Las electroválvulas de 3 vías normalmente cerradas G 1/4" de Parkers proporcionan presiones de trabajo de hasta 10 bar y factores de caudal de hasta 1,2 m3/h. Ofrecen múltiples materiales de cuerpo y sellado para todas las aplicaciones de control de fluidos de uso general. Las Válvulas Solenoides Parker de 3 vías controladas por normalmente cerradas G 1/4" se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones con o sin diferencial de presión. Ideales para aire, líquidos y gases, estas válvulas están disponibles principalmente con cuerpo de latón o acero inoxidable asociado a una amplia gama de materiales de sellado que ofrecen amplias compatibilidades químicas.
Consumo de energía de la bobina: 3 W
Especificaciones de la bobina cumplidas: CE - EAC - UKCA
Rango de temperatura de la bobina: -40 °C +50 °C
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: enchufe 2 P + E según EN 175301-803 tipo B
Clase de aislamiento: F 155 °C
Tensión de alimentación: 24 V CC
Especificaciones cumplidas: -

Aplicaciones

Compresores;Dispensación y purificación de agua;Sistemas de refrigeración;Esterilizadores;Analizadores y equipos de diagnóstico;Dispositivos médicos y dentales;Equipos de soldadura;Equipos de lubricación;Máquinas expendedoras de bebidas;Quemadores de aceite;Equipos de humidificación y nebulización;Equipos móviles;Máquinas textiles y de limpieza en seco;Riego

Información técnica


Atributos
Tipobobina
Número de puertos3
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico18.8 l/min
Rango de presión0 - 10
Presión de servicio mín.0 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
6,58 € Sin IVA
/ unidad
7,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días