Referencias
Parker:10845601125
Rubix:798608782000
fabricante:10845601125


Resumen técnico
| Capacidad de depósito | 1 l |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
Detalles de producto : EHV 1-350/00-A25BC-200
El acumulador de vejiga EHV ofrece una solución fiable y eficaz para almacenar energía a presión. Utilizando herramientas y recursos integrales que incluyen una base de datos de aplicaciones, CAD/CAM, análisis de elementos finitos, estudios de fiabilidad y simulación, hemos optimizado el diseño y el rendimiento del acumulador. Los acumuladores de vejiga Parker Olaer son aptos para su uso en más de 35 países (todos los acumuladores hidráulicos para Europa llevan la marca CE) y pueden cumplir una amplia gama de homologaciones internacionales e industriales. El acumulador de vejiga de la serie EHV viene de serie con una conexión de fluido con junta tórica y una conexión de gas UNF de 7/8", aunque hay otras opciones disponibles. Las rigurosas pruebas de producto y el continuo desarrollo de los mismos contribuyen a garantizar que nuestros acumuladores hidráulicos funcionen con una eficiencia óptima y puedan rendir en los entornos más exigentes. Los accesorios de los acumuladores Parker, como los Bloques de Seguridad, Discos de Ruptura y Conjuntos de Carga Permanente, pueden ayudar a la instalación y funcionamiento seguros de los acumuladores en cualquier sistema hidráulico. Además de nuestras opciones de elastómeros estándar y de baja temperatura, Parker ha desarrollado la nueva mezcla de caucho Xtra Lifetime (XL), que ofrece un índice de permeabilidad un 50% inferior al de la mezcla estándar y una vida útil dos veces superior a la de cualquier otra vejiga disponible en el mercado para la misma aplicación. La mezcla de la vejiga XL presenta una alta resistencia mecánica y ofrece una mayor fiabilidad, por lo que resulta ideal para aplicaciones de alto rendimiento. El diseño exclusivo de la vejiga XL puede aumentar el tiempo de funcionamiento de sus sistemas y reducir el mantenimiento no programado, ahorrándole tiempo y dinero. Parker Olaer ha desarrollado un software de simulación muy sofisticado para optimizar las recomendaciones de dimensionamiento de los acumuladores hidráulicos. Puede descargar el software de dimensionamiento de acumuladores desde la pestaña de Soporte de Producto.
Cualidades
Amplia gama de homologaciones internacionales e industriales (PED 2014/68/UE, EN 14359, ATEX, ASME VIII div 1, SELO, CRN, AS1210, NR13, CUTR, DNV, BV Marine, ABS y GL)
Pruebas rigurosas de productos y desarrollo continuo de productos
Amplia selección de materiales y racores para adaptarse a cualquier sistema hidráulico
Parker Olaer ofrece una gran experiencia y conocimiento de los productos, lo que nos permite ofrecer un servicio técnico y de atención al cliente de primera clase.
Pruebas rigurosas de productos y desarrollo continuo de productos
Amplia selección de materiales y racores para adaptarse a cualquier sistema hidráulico
Parker Olaer ofrece una gran experiencia y conocimiento de los productos, lo que nos permite ofrecer un servicio técnico y de atención al cliente de primera clase.
Aplicaciones
Unidades de potencia hidráulica;Grúas para barcos;Aerogeneradores;Prensas de plástico;Máquinas herramienta;Vehículos de construcción/móviles;Máquinas herramienta;Industrial;Defensa;Energías renovables;Marina;Minería;Móvil;Petróleo y gas;Procesamiento;Ferrocarril
Información técnica
Atributos
| Capacidad de depósito | 1 l |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 350 bar |
| Material del cuerpo | materiales no metálicos y otros |
| Tipo | acumulador de vejiga |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1083,43 € Sin IVA
/ unidad
1310,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días