Mostrando resultados para “parker”
Opciones de filtro
4288 Producto(s) de 4785 variante (s):
MAVMD1/4MA3CF
- parker:MAVMD1/4MA3CF
- rubix:798386242000
- fabricante:MAVMD1/4MA3CF
- Tipo:senso control punto de prueba
TXS20
- parker:TXS20
- rubix:798247773000
- fabricante:TXS20
- Tipo:manga
462-12
- parker:462-12
- rubix:798108140000
- fabricante:462-12
- Diámetro interior:19.1 mm
- Presión de servicio máx.:280 bar
- Material:acero;acero inoxidable;caucho sintético (cubierta)
462-4
- parker:462-4
- rubix:798108135000
- fabricante:462-4
- Diámetro interior:6.4 mm
- Presión de servicio máx.:425 bar
- Material:acero;acero inoxidable;caucho sintético (cubierta)
121K01
- parker:121K01
- rubix:799221282000
- fabricante:121K01
- Tipo:válvula solenoide
- Número de puertos:2
11C48-20-12
- parker:11C48-20-12
- rubix:798245375000
- fabricante:11C48-20-12
- Tipo:codo giratorio de 90
1C948-8-4
- parker:1C948-8-4
- rubix:798245367000
- fabricante:1C948-8-4
- Tipo:racor giratorio recto hembra métrico
- Material:acero
11C70-20-10
- parker:11C70-20-10
- rubix:798156041000
- fabricante:11C70-20-10
- Tipo:codo de 90°
- Material:acero
ROV06LCFX
- parker:ROV06LCFX
- rubix:799220989000
- fabricante:ROV06LCFX
- Tipo:tapones de cierre para extremos de tubos
FM10SCF
- parker:FM10SCF
- rubix:798111613000
- fabricante:FM10SCF
- Material:acero cincado sin cr.
- Tipo:para tubos de acero.
RHD25SOMDCF
- parker:RHD25SOMDCF
- rubix:798140869000
- fabricante:RHD25SOMDCF
- Tipo:válvula antirretorno
492-6
- parker:492-6
- rubix:798108131000
- fabricante:492-6
- Diámetro interior:9.5 mm
- Presión de servicio máx.:225 bar
1CA48-18-8
- parker:1CA48-18-8
- rubix:798245358000
- fabricante:1CA48-18-8
- Tipo:giratorio recto
- Material:acero
PCD-00A-400
- parker:PCD00A-400
- rubix:798074997000
- fabricante:PCD00A-400
- Tipo:módulo electrónico
1CF46-15-8
- parker:1CF46-15-8
- rubix:798108067000
- fabricante:1CF46-15-8
- Tipo:racor sin rebaje
- Material:acero
19248-6-6
- parker:19248-6-6
- rubix:798237802000
- fabricante:19248-6-6
- Tipo:adaptador giratorio
- Conexión 1:3/8 ''
- Material:acero
1CA48-35-20
- parker:1CA48-35-20
- rubix:798245361000
- fabricante:1CA48-35-20
- Tipo:adaptador giratorio
- Material:acero
39282-6-6
- parker:39282-6-6
- rubix:798107930000
- fabricante:39282-6-6
- Material:acero
- Tipo:39282-6-6
- Diámetro exterior de tubo:9.5 mm
FM08LCF
- parker:FM08LCF
- rubix:798111610000
- fabricante:FM08LCF
- Material:acero zincado sin cr.
- Tipo:para tubería de acero.
1CA46-12-6
- parker:1CA46-12-6
- rubix:798108021000
- fabricante:1CA46-12-6
- Tipo:racor parkrimp de alta presión sin contracuchilla
FM12LCF
- parker:FM12LCF
- rubix:798111614000
- fabricante:FM12LCF
- Material:acero zincado sin cr.
- Tipo:para tubería de acero.
3D982-8-8-B
- parker:3D982-8-8B
- rubix:798107185000
- fabricante:3D982-8-8B
- Material:latón
- Tipo:pasadores cilíndricos roscados push-lok
- Diámetro exterior de tubo:19.1 mm
12BMTXS
- parker:12BMTXS
- rubix:798249868000
- fabricante:12BMTXS
- Material:acero
- Tipo:tuerca abocardada
37C82-10-6B
- parker:37C82-10-6B
- rubix:799220976000
- fabricante:37C82-10-6B
- Material:latón
- Tipo:parker push-lok dkm 90 grados dn10
- Diámetro exterior de tubo:9.5 mm
48 productos de 4288