MAVMD1/4MA3CF

Parker Hannifin Senso Control Punto de prueba

Ver información técnica

Referencias

Parker:MAVMD1/4MA3CF
Rubix:798386242000
fabricante:MAVMD1/4MA3CF
brand logo

Resumen técnico

Tiposenso control punto de prueba
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MAVMD1/4MA3CF


La función de los puntos de prueba de control parker senso es la supervisión e inspección, y también la toma de muestras, de sistemas de alta, baja y vacío. Se utilizan para purgar cilindros e instalaciones hidráulicas. El conector de medición senso control EMA1 tiene un acoplamiento push-in hasta la conexión del manómetro MAV-MA1, también con acoplamiento push-in. Los conectores de medición EMA1 se suministran con una superficie libre de Cr(VI) altamente resistente a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. El sistema de estanqueidad del cierre primario en los tipos EMA1 lo proporciona una válvula de retención de bola. Una junta tórica también funciona como junta secundaria en el accesorio de punto de prueba acoplado con cierre de pasador y también en las mangueras de diagnóstico conectadas. El conector de medición senso control EMA3 dispone de un acoplamiento push-in a través de la conexión del manómetro MAV-MA3 con acoplamiento roscado M16x2. Los conectores de medición EMA3 se suministran con superficies libres de Cr(VI) altamente resistentes a la corrosión, lo que aumenta la durabilidad de estos componentes. Además, estos componentes pueden suministrarse opcionalmente en versión de acero inoxidable. En los tipos EMA3, el sistema de sellado está formado por un cono de sellado con junta tórica. Cuando se enrosca el tapón roscado EMA3, una junta tórica actúa adicionalmente como junta secundaria.
Conexión 1 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 1: BSP hembra
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo: n/a
Tipo de conexión 2: n/a
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/4
División: División de conectores de alta presión para Europa
Longitud: n/a
Materiales de construcción: Acero
Accesorios opcionales: n/a
Sello primario: Anillo de sellado DIN 16258
Serie de productos: n/a
Estilo del producto: Punto de prueba con conexión roscada M16x2
Material del sello: NBR

Cualidades

La estanqueidad se genera antes de abrir la válvula. En consecuencia, se evitan los tiempos de inactividad
Estas robustas y fiables puntas de prueba destacan, entre otras razones, por sus reducidas dimensiones, por lo que son especialmente adecuadas para condiciones de acceso estrecho
Utilizar las puntas de prueba Parker Senso Control es fácil; los dispositivos de medición, prueba y conmutación son sencillos de conectar, lo que ahorra mucho tiempo al usuario
La conexión bajo presión de hasta 400 bar es posible para los tipos con conexión roscada. Las presiones nominales llegan hasta 630 bar. Esto hace que las puntas de prueba Parker Senso Control sean adecuadas para una amplia gama de aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones hidráulicas

Información técnica


Atributos
Tiposenso control punto de prueba
Materialacero cincado; nbr (junta)
36,00 € Sin IVA
/ unidad
43,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días