Mostrando resultados para “parker”
Opciones de filtro
4288 Producto(s) de 4785 variante (s):
9A86 02 21X099
- parker:9A860221X099
- rubix:798708542000
- fabricante:9A86 02 21X099
- Conexión 1:1/2
CONECTOR RR01.L1.00
- parker:RR01L100
- rubix:798091071000
- fabricante:RR01L100
- Conexión 1:rury aluminiowe transair
VR03.00.16
- parker:VR03 00 16
- rubix:798693205000
- Temperatura máx.:60 °C
0669 02 19 3/2 VALVULA DE CORREDERA, HEMBRA BSP CILINDRICA M5
- parker:0669 02 19
- rubix:798489811000
- fabricante:06690219
- ean:0820099148083
- Tipo:sleeve valve
- Presión de servicio mín.:0 bar
- Presión de servicio máx.:16 bar
1462U12 04
- parker:1462U12 04
- rubix:798869723000
- fabricante:1462U12 04
- ean:0820099187495
- Diámetro interior:8 mm
1100U06K01
- parker:1100U06K01
- rubix:799146527000
- ean:0820099184302
- Diámetro interior:4 mm
1050T04P00 TUBO FLUOROPOLIMERO PFA 4X2MM EN ROLLOS DE 50 M
- parker:1050T04P00
- rubix:798549328000
- fabricante:1050T04P00
- ean:0820099992143
- Diámetro interior:2 mm
2005U08 04 TUBO POLIURETANO POLIESTER EN TAMBOR DE 500M 8X5,5 AZUL
- parker:2005U08 04
- rubix:798144939000
- fabricante:2005U08 04
- ean:0820099865171
- Diámetro interior:5.5 mm
1J748-24-24
- parker:1J748-24-24
- rubix:798384746000
- Diámetro exterior de tubo:38.1 mm
- Conexión 1:1-1/2 ''
IH30351252/40
- parker:IH30351252/40
- rubix:798384948000
- fabricante:IH30351252/40
- Diámetro interior:10 mm
836-8-RL
- parker:836-8-RL
- rubix:798383923000
- fabricante:836-8-RL
- Diámetro interior:12.5 mm
UNION 6306 16 00
- parker:6306 16 00
- rubix:798856765000
- Material:polímero de origen biológico
PD46448-0125 R6050/125
- parker:PD46448-0125
- rubix:798943055000
- fabricante:PD46448-0125
- Diámetro de cilindro:50 mm
- Carrera de cilindro:125 mm
837BM-8-GRN-RL
- parker:837BM-8-GRN-RL
- rubix:798318266000
- fabricante:837BM-8-GRN-RL
- Diámetro interior:12.7 mm
9087U06 17 ACOPLADOR CON ROSCA MACHO BSP CIL. G3/8p
- parker:9087U06 17
- rubix:798713252000
- fabricante:9087U06 17
- ean:0820099468983
- Conexión 1:g3/8
1804 12 00 TE IGUAL D. 12MM
- parker:1804 12 00
- rubix:798033297000
- fabricante:1804 12 00
- ean:0820099189635
- Material:316l stainless steel
- Tipo:1804 12 00 te igual d. 12mm
4288 productos de 4288