Referencias
Parker:1100U06K01
Rubix:799146527000
EAN:0820099184302

Detalles de producto : 1100U06K01
Used for welding applications.
Single layer, push-in connection with LF 3600 fittings.
Single layer, push-in connection with LF 3600 fittings.
Aplicación: aire comprimido, robótica, restricciones mecánicas, refrigeración, soldadura, cableado, maquinaria industrial
Color: NEGRO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 14
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: Fluidos industriales, aire (aire comprimido), refrigerantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: UL 94 V-0 (resistencia al fuego), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE, REACH 1907/2006
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Material del tubo: PUER - UL94
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 2,16
Color: NEGRO
División: División de conectores de baja presión para Europa
Longitud (m): 100
Presión máxima de funcionamiento: 14
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Medios: Fluidos industriales, aire (aire comprimido), refrigerantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Especificaciones cumplidas: UL 94 V-0 (resistencia al fuego), RoHS 2002/95/CE, 2011/65/CE, REACH 1907/2006
Diámetro interior del tubo (mm): 4
Diámetro exterior del tubo (mm): 6
Material del tubo: PUER - UL94
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 2,16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1893 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2160 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Color | negro |
| Presión de servicio | 14 bar |
| 106 mm | |
| 405 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,14 € Sin IVA
/ unidad
326,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
