< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

P2LBX812EENDDN

  • parker:P2LBX812EENDDN
  • rubix:798384146000
  • Tipo:válvula controlada eléctricamente p2lbx812eenddn
  • Número de puertos:5
brand logobrand logo

1C946-16-6

  • parker:1C946-16-6
  • rubix:798316922000
  • fabricante:1C946-16-6
  • Tipo:giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

881540 HERRAMIENTA PARA MONTAJE

  • parker:881540
  • rubix:798580250000
  • Capacidad:19 mm
  • Material de tubo:plástico
brand logobrand logo

31382-4-4

  • parker:31382-4-4
  • rubix:798268960000
  • Material:acero, recubrimiento sin cromo(vi)
  • Tipo:racor de manguera push-lok 82: espiga para manguera -4 x rosca macho nptf, articulación giratoria (31382-4-4)
  • Diámetro exterior de tubo:12.7 mm
brand logobrand logo

30682 4-4B

  • parker:30682-4-4B
  • rubix:798145235000
  • fabricante:30682-4-4B
  • Material:latón
  • Tipo:conector de latón push-lok 82 30682-4-4b (conexión roscada sae jic 37° hembra, giratoria, terminal push-on para manguera -4)
  • Diámetro exterior de tubo:12.7 mm
brand logobrand logo

1CE48-28-12

  • parker:1CE48-28-12
  • rubix:798384294000
  • fabricante:1CE48-28-12
  • Tipo:codo de 45°
  • Material:acero
brand logobrand logo

EEM12-316

  • parker:EEM12-316
  • rubix:798386401000
  • fabricante:EEM12-316
  • Diámetro de conexión:12 mm
  • Diámetro de conexión 2:12 mm
  • Ángulo:90
brand logobrand logo

16F48-20-20

  • parker:16F48-20-20
  • rubix:798385012000
  • fabricante:16F48-20-20
  • Material:acero
  • Tipo:terminal angular 45° con brida sae - serie para grandes cargas (6000 psi) 16f48-20-20
  • Diámetro exterior de tubo:31.8 mm
brand logobrand logo

1B246-8-8

  • parker:1B246-8-8
  • rubix:798108026000
  • fabricante:1B246-8-8
  • Tipo:racor sin pelado
  • Conexión 1:1/2 ''
  • Material:acero
brand logobrand logo

11C46-30-16

  • parker:11C46-30-16
  • rubix:798111527000
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

12H6MK4S

  • parker:12H6MK4S
  • rubix:798230886000
  • fabricante:12H6MK4S
  • Material:acero
  • Tipo:12h6mk4s
  • Diámetro de rosca (pulgadas):3/4;3/4 ''
brand logobrand logo

1CE48-35-20

  • parker:1CE48-35-20
  • rubix:798385016000
  • fabricante:1CE48-35-20
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1D046-18-10

  • parker:1D046-18-10
  • rubix:798107991000
  • fabricante:1D046-18-10
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1D046-15-8

  • parker:1D046-15-8
  • rubix:798108009000
  • fabricante:1D046-15-8
  • Tipo:adaptador giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CE46-6-4

  • parker:1CE46-6-4
  • rubix:798108019000
  • fabricante:1CE46-6-4
  • Tipo:codo de 45°
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CF46-35-20

  • parker:1CF46-35-20
  • rubix:798124795000
  • fabricante:1CF46-35-20
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CE48-22-12

  • parker:1CE48-22-12
  • rubix:798341498000
  • fabricante:1CE48-22-12
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CF46-28-16

  • parker:1CF46-28-16
  • rubix:798111561000
  • fabricante:1CF46-28-16
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA46-6-4

  • parker:1CA46-6-4
  • rubix:798108023000
  • fabricante:1CA46-6-4
  • Tipo:conector de rosca recta
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA46-10-4 TERMINAL RECTO

  • parker:1CA46-10-4
  • rubix:798183608000
  • fabricante:1CA46-10-4
  • Tipo:conector de rosca recta
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA46-35-20

  • parker:1CA46-35-20
  • rubix:798121380000
  • fabricante:1CA46-35-20
  • Tipo:racor sin rebaje
  • Material:acero
brand logobrand logo

1CA46-15-6

  • parker:1CA46-15-6
  • rubix:798435176000
  • fabricante:1CA46-15-6
  • Tipo:giratorio recto
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-20-12

  • parker:1C946-20-12
  • rubix:798107964000
  • fabricante:1C946-20-12
  • Tipo:giratorio
  • Material:acero
brand logobrand logo

1C946-10-6

  • parker:1C946-10-6
  • rubix:798150311000
  • fabricante:1C946-10-6
  • Tipo:racor parkrimp sin rebaje
  • Material:acero
4224 productos de 4288