Referencias
Parker:P2LBX812EENDDN
Rubix:798384146000


Resumen técnico
| Tipo | válvula controlada eléctricamente p2lbx812eenddn |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : P2LBX812EENDDN
Válvula de 5/3 controlada eléctricamente Parker Viking Xtreme P2LBX812EENDDN con centro ventilado. Alimentación 24 VDC (DIN B), conexión G1/4, hasta 10 bar.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula controlada eléctricamente p2lbx812eenddn |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2280 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3,5–10 |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,37 € Sin IVA
/ unidad
217,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días