Referencias

Parker:EEM12-316
Rubix:798386401000
fabricante:EEM12-316
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de conexión12 mm
Diámetro de conexión 212 mm
Ángulo90
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EEM12-316


Parker's two ferrule compression fittings, A-LOK® Union Elbow Tube Fittings are designed to provide reliable leak-free connections for instrumentation, process and control, and analyzer applications that specify a two ferrule tube fitting connection. Manufactured to the highest quality standards these tube fittings are available in a broad range of sizes, corrosion resistant materials and configurations.

As standard, Parker’s A-LOK® Union Elbow Tube Fittings are manufactured from heat code traceable 316 stainless steel. Other materials include 6Mo, Alloy 825, Alloy 625 and Alloy C-276.

The fittings are available for fractional pipe sizes from 1/16” through to 2” O.D., and for metric sizes from 3 mm through to 25 mm O.D.

Markets:
• Semiconductor/Microelectronics
• Chemical
• Petro-Chemical
• Transportation
• Power
• Nuclear
• Oil and Gas
• Research Labs

Features/Benefits:
• Wide range of Corrosion Resistant Alloys available
• EC79 Approved for Hydrogen Service
• Parker Suparcase™ surface treatment process for superior material hardening
• Hardened ferrules provide leak free connections
• Silver plated nuts provide gall resistance during makeup

Applications:
• Instrumentation Hook-up Systems
• Analytical Installations
• CNG / LNG Lines
• Hydrogen Service
• Offshore Control Panels
• Sensing Lines
Aplicación: Instalaciones analíticas, líneas de GNC/GNL, servicio de hidrógeno, paneles de control marítimos, líneas de detección, instrumentación, laboratorios de investigación
Marca: A-LOK
Configuración: tubo a tubo (unión)
División: División de productos de instrumentación
Para tipo de fluido: gases, líquidos, combustibles, aceite, corrosivos, gas natural (GNC), hidrógeno, vapor, aceite de petróleo
Industria: Generación de energía, semiconductores, microelectrónica, química, petroquímica, transporte, nuclear, petróleo y gas
Longitud: -
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316
Temperatura máxima de funcionamiento: 649
Temperatura mínima de funcionamiento: -255
Presión de funcionamiento: 200 a 430
Opciones: n/a
Forma: Unión acodada, codo
Especificaciones cumplidas: n/a
Tecnología: Control de procesos
Diámetro exterior del tubo: 12 mm (D.E.)

Información técnica


Atributos
Diámetro de conexión12 mm
Diámetro de conexión 212 mm
Ángulo90
Presión nominal200 to 430
NormaA-LOK AND CPI TUBE FITTINGS ECE R110 COMPLIANCE;A-LOK TUBE FITTINGS EC79 CERTIFICATE;A-LOK TUBE FITTINGS LLOYDS REGISTER CERTIFICATE;A-LOK TUBE FITTINGS TUV INTERCHANGE AND INTERMIX CERTIFICATE;A-LOK AND CPI TUBE FITTINGS ABS - CERTIFICATE;DNV ASTM F1387
Materialstainless steel aisi 316
Longitud25.9 mm
Temperatura máx.605 °C
Acoplamientotube to tube (union)
75,27 € Sin IVA
/ unidad
91,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días