< atrás
Búsqueda: parker

Mostrando resultados para “parker”

Opciones de filtro

4288 Producto(s) de 4785 variante (s):

Relevancia
brand logobrand logo

0912 00 34 CODO IGUAL HEMBRA, ROSCA BSPP 1p

  • parker:0912 00 34
  • rubix:798491137000
  • fabricante:0912 00 34
  • ean:0886357004812
  • Material:latón niquelado
  • Conexión 1:g 1
brand logobrand logo

3108 14 17 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT Ø 14MM R3/8

  • parker:3108 14 17
  • rubix:798088482000
  • fabricante:3108 14 17
  • ean:0820099218830
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:14 mm schlauchaußen-ø
brand logobrand logo

0906 00 21 AMPLIADOR MACHO-HEMBRA, ROSCAS BSP CIL. Y M5 G1/2 G1/2

  • parker:0906 00 21
  • rubix:798147997000
  • fabricante:0906 00 21
  • ean:0820099152745
  • Material:latón niquelado
  • Conexión 1:g 1/2
brand logobrand logo

3527 00 13 TORNILLO TALADRADO ROSCA MACHO BSP CIL. G1/4 17MM

  • parker:3527 00 13
  • rubix:798033659000
  • fabricante:3527 00 13
  • ean:0820099269894
  • Tipo:3527
  • Conexión 1:1/4 ''
  • Material:latón niquelado
brand logobrand logo

1005T10 00 TUBO FLUOROPOLIMERO FEP 140 EN ROLLOS DE 5 M DIAM EXTERIOR 10MM

  • parker:1005T10 00
  • rubix:798033118000
  • fabricante:1005T10 00
  • ean:0820099165042
  • Diámetro interior:8 mm
  • Presión de servicio máx.:15 bar
brand logobrand logo

0220 27 00 39 TAPON HEXAGONAL ROSCA MACHO, BSP CIL. Y METRICA G3/4

  • parker:0220 27 00 39
  • rubix:798082376000
  • fabricante:0220 27 00 39
  • ean:0820099135557
  • Material:latón
  • Tipo:220
  • Diámetro de rosca (pulgadas):3/4 ''
brand logobrand logo

0602 23 13 20 JUNTA IMPERDIBLE C G1/2

  • parker:0602 23 13 20
  • rubix:798033899000
  • fabricante:0602 23 13 20
  • ean:0820099146652
  • Tipo:602
  • Material:polímero técnico
  • Diámetro interior:21.5 mm
brand logobrand logo

1015Y08F03

  • parker:1015Y08F03
  • rubix:798819336000
  • fabricante:1015Y08F03
  • ean:0820099919393
  • Diámetro interior:5.75 mm
  • Presión de servicio máx.:16 bar
brand logobrand logo

3304 06 04 MULTI-TE DE ALIMENTACION CON ORIFICIOS DE FIJACION D. 6MM 4MM

  • parker:3304 06 04
  • rubix:798033650000
  • fabricante:3304 06 04
  • ean:0820099265186
  • Material:acero
  • Tipo:3304
  • Diámetro de rosca (pulgadas):0.17 ''
brand logobrand logo

3198 08 17 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. Ø 8MM G3/8

  • parker:3198 08 17
  • rubix:798033621000
  • fabricante:3198 08 17
  • ean:0820099255804
  • Tipo de rosca:bsp
  • Conexión 1:8
  • Conexión 2:g3/8
brand logobrand logo

3622 12 10 ESPIGA ACANALADA D. 12MM 10MM

  • parker:3622 12 10
  • rubix:798245666000
  • ean:0820099282008
  • Tipo:conector de espiga enchufable
  • Material:latón niquelado (producto químico fda), fkm (junta tórica)
brand logobrand logo

3198 10 17 TE ORIENTABLE MACHO CENTRAL BSP CIL. Ø 10MM G3/8

  • parker:3198 10 17
  • rubix:798033623000
  • fabricante:3198 10 17
  • ean:0820099255972
  • Tipo de rosca:bsp
  • Conexión 1:10
  • Conexión 2:g3/8
brand logobrand logo

CODO DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CIL Y M5 D.12 G3/8

  • parker:3189 12 17
  • rubix:798835499000
  • fabricante:3189 12 17
  • ean:0820099252544
  • Material:acero inoxidable
  • Tipo:3189
  • Diámetro de rosca (pulgadas):3/8 ''
brand logobrand logo

3816 10 00 UNION DOBLE IGUAL, PASATABIQUES Ø 10MM

  • parker:3816 10 00
  • rubix:798069143000
  • fabricante:3816 10 00
  • ean:0820099291338
  • Tipo:3816
  • Material:acero inoxidable 316l
brand logobrand logo

3193 08 10 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL BSP CIL. D. 8MM G1/8

  • parker:3193 08 10
  • rubix:798033606000
  • fabricante:3193 08 10
  • ean:0820099253923
  • Material:latón niquelado
  • Tipo:3193
  • Diámetro de rosca (pulgadas):1/8 ''
brand logobrand logo
  • Diámetro interior:19 mm
  • Presión de servicio máx.:16 bar
brand logobrand logo

1025T12 00 TUBO FLUOROPOLIMERO FEP 140 EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 12MM

  • parker:1025T12 00
  • rubix:798033144000
  • fabricante:1025T12 00
  • ean:0820099169040
  • Diámetro interior:10 mm
  • Presión de servicio máx.:10 bar
brand logobrand logo

1025V08 00 04 TUBO PVC TRENZADO, EN ROLLOS DE 25 M DIAM EXTERIOR 8MM

  • parker:1025V08 00 04
  • rubix:798294944000
  • ean:0820099172163
  • Diámetro interior:4 mm
  • Presión de servicio máx.:10 bar
brand logobrand logo

3193 04 10 TE ORIENTABLE MACHO LATERAL BSP CIL. Ø 4MM G1/8

  • parker:3193 04 10
  • rubix:798375754000
  • fabricante:3193 04 10
  • ean:0820099253442
  • Tipo de rosca:bsp
  • Conexión 1:4
  • Conexión 2:g1/8
brand logobrand logo

1025U08V04

  • parker:1025U08V04
  • rubix:799170640000
  • fabricante:1025U08V04
  • ean:0820099170930
  • Diámetro interior:5.5 mm
  • Presión de servicio máx.:14 bar
brand logobrand logo

3300 04 00 CONECTOR MULTIPLE MODULAR PARA PANEL D. 4MM

  • parker:3300 04 00
  • rubix:798295205000
  • fabricante:3300 04 00
  • ean:0820099264608
  • Tipo:racor de inserción
  • Conexión 1:5/32 ''
  • Conexión 1:5/32 ''
brand logobrand logo

3139 14 00 CODO IGUAL PASATABIQUES D. 14MM

  • parker:3139 14 00
  • rubix:798079659000
  • fabricante:3139 14 00
  • ean:0820099234847
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:14
brand logobrand logo

3159 12 17 RACOR DE ENTRADA, CODO COMPACTO OSCILANTE, ROSCA MACHO BSP CONICA D.12 R3/8

  • parker:3159 12 17
  • rubix:798422627000
  • fabricante:3159 12 17
  • ean:0820099241104
  • Material:acero inoxidable
  • Conexión 1:buis (12 mm buitendiameter)
brand logobrand logo

3103 06 13 TE ORIENTABLE, ROSCA MACHO LATERAL BSP CON. Y NPT D. 6MM R1/4

  • parker:3103 06 13
  • rubix:798033402000
  • fabricante:3103 06 13
  • ean:0820099210698
  • Material:latón niquelado
  • Conexión 1:6 mm (schlauchaußen-ø)
4128 productos de 4288