3300 04 00 CONECTOR MULTIPLE MODULAR PARA PANEL D. 4MM

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3300 04 00
Rubix:798295205000
fabricante:3300 04 00
EAN:0820099264608
3300 - MODULAR PLUG-IN CONNECTORS FOR 4 MM O.D. TUBE

Resumen técnico

Tiporacor de inserción
Conexión 15/32 ''
Materialpolímero técnico, acero inoxidable
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3300 04 00 CONECTOR MULTIPLE MODULAR PARA PANEL D. 4MM


These connectors allow a maximum number of tube connections in a minimum of space.

Parker Legris offers an ergonomic solution to enable quick connection for the most complex installations.

Features/Benefits:

- Panel-Mounted

• Panel mounted to a machine or bulkheads
• Reduced risk of incorrect assembly
• Possible to connect in-line
• Plated metal joiners and clips for reinforcement

- In-Line

• Locating pin prevents incorrect assembly
• Cap guides the tubes and protects connections
• Aluminium and technical polymer components
• Bulkhead mountable
• Customised multi-connectors upon request

- DIN Rail

• Used alongside electrical connectors
• Pressure indication
• Can be clipped side-by-side into a DIN rail profile [ or ?
• Channels or slots for labels for tube identification

Markets:

• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Technologies:

• Multi-Connectors
• Modular Plug-In Connectors
• Modular Fittings
• Push-In Fittings
• Push-to-Connect Fittings
• Pneumatic Fittings
• Instant Fittings
• Quick Fittings
• Connectors

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed Air, Other fluids: please consult us
• Materials: Technical polymer, NBR
• Pressure: Vacuum to 10 bar
• Temperature: -20°C to +80°C
• Ø Metric: 4mm to 8 mm

Regulations:

• ISO 14743: Pneumatic fluid power, push-in connectors for thermoplastic tubes
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI : 1907/2006 (REACH)

Product Types:

• Modular Plug-In Connectors
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: 4 mm de diámetro exterior del tubo (véase la leyenda D del dibujo)
Tipo de conexión 2: tubo
Diámetro exterior del tubo de la conexión 3: 4 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Industria: procesamiento químico, procesamiento industrial, equipos de fabricación industrial, transporte, maquinaria todoterreno, semiconductores, electrónica
Presión máxima de funcionamiento: 10, 145
Temperatura máxima de funcionamiento: 80, 176
Temperatura mínima de funcionamiento: -20, -4
Número de salidas: n/a
Estilo del producto: Conector modular
Estilo del producto: Tubo/tubo conector modular enchufable
Tipo de producto: Accesorios de plástico de conexión rápida
Cantidad por caja: 1
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,079

Información técnica


Atributos
Peso neto79 g
Peso con embalaje91 g
Tiporacor de inserción
Conexión 15/32 ''
Materialpolímero técnico, acero inoxidable
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Ejecuciónrecht
Diámetro exterior de tubo4 mm
Diámetro de rosca4 mm
60 mm
60 mm
83,35 € Sin IVA
/ unidad
100,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días