Referencias
Parker:0912 00 34
Rubix:798491137000
fabricante:0912 00 34
EAN:0886357004812

Detalles de producto : 0912 00 34 CODO IGUAL HEMBRA, ROSCA BSPP 1p
Conexión de un conjunto de 2 elementos roscados formando un ángulo de 90°. Disponible desde la rosca M5 hasta la rosca 1.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1
Tipo de conexión 1: BSPP
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: n/a
Forma: Codo
Peso: 0,168
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1
Tipo de conexión 1: BSPP
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: n/a
Forma: Codo
Peso: 0,168
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 1766 g |
| Material | latón niquelado |
| Conexión 1 | g 1 |
| 150 mm | |
| 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,59 € Sin IVA
/ unidad
16,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
