Referencias
Renold:12B3X5M
Rubix:903120000128




Detalles de producto : 12 B3 CHAIN BB
La resistencia a la fatiga se mejora significativamente optimizando el ajuste entre el eje, el casquillo y las placas, controlando la calidad de los orificios de las placas y mediante granallado y otros procesos de pretensado. La resistencia a la rotura supera los requisitos mínimos de la norma internacional.
Cualidades
Buena superficie de trabajo. Protegida contra la corrosión mediante lubricantes especiales.
Aplicaciones
Perfil de placa optimizado (o perfil de placa mejorado). Comportamiento a la fatiga un 60% mejor que la norma ISO.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,95 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | triplex (3) |
| Cadena | 12b-3 |
| Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
| Anchura interior mín. | 11.68 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Longitud del perno | 60.9 mm |
| Diámetro del eje de la cadena | 5.72 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Altura de placa | 16 mm |
| Grosor de placa | 1.81 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 86.7 kN |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
625,00 € Sin IVA
/ 500 CMT
756,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días