CINTA ENMASCARAR 244 50MT X 18MM 0,08 MM DORADO SCOTCH

Scotch® Cinta de Enmascarado 244

Ver información técnica
Referencias
3M:244018
Rubix:799222195000
fabricante:7100046034
EAN:08021684755941
brand logo
Resumen técnico
Anchura18 mm
Longitud50 m
Coloramarillo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 244 50MT X 18MM 0,08 MM DORADO SCOTCH


Utilice los discos acondicionadores de superficies Roloc ™ Scotch-Brite ™ para una variedad de trabajos, como esmerilado, desbarbado y acabado.
La cinta de enmascarar 244 se proporciona con un soporte de papel suave de color amarillo y un adhesivo sintético de 0,085 mm de espesor. Esta cinta es especialmente resistente a los rayos ultravioleta y al agua. Resiste bien a altas temperaturas (100 °C).

Cualidades

Diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, esta cinta ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura;Estabilidad ante luz del sol y resistencia a la transferencia de adhesivo. Buena resistencia a temperaturas (100 °C).;Ofrece una buena línea de pintura, buen manejo, buena resistencia al descascarillado de pintura y se retira limpiamente;Ayuda a resistir el derrame de pintura

Aplicaciones

Trabajos de pintura y barnizado en exteriores || Aplicaciones de enmascarado de pintura en el mercado de edificación y construcción || Pintura en el mercado de construcción de metal, especialmente en superficies delicadas || Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)216x110x110 mm
Peso con embalaje973 g
Anchura18 mm
Longitud50 m
Coloramarillo
Grosor0.085 mm
Materialpaper (backing with synthetic adhesive)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,83 Sin IVA
/ unidad
7,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Seleccione variantes (4)