69180 RUEDAS DE DESBARBADO Y ACABADO CP-WL

Scotch-Brite Rueda Cut and Polish CP-WL, Ø 203 mm x 50 mm x 76 mm, 7A MED

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
3M:7000045985
Rubix:798606644000
fabricante:7000045985
EAN:00048011032818
brand logo
Resumen técnico
Materialfibra
Diámetro de rueda203.2 mm
Anchura50.8 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 69180 RUEDAS DE DESBARBADO Y ACABADO CP-WL


3M™ Powered Air Respirator Batteries are for use with certain 3M™ Powered Air Respirators 3M™ Powered Air Respirator Batteries are available in a variety of options such as standard capacity, high capacity or intrinsically safe.

Cualidades

El óxido de aluminio mineral proporciona una acción agresiva para aplicaciones intensivas

Aplicaciones

Helps to remove surface defects;coarse grind lines;blend forging marks and machine mismatches while leaving a uniform grain finish;Cleaning;Finishing

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje1021 g
Materialfibra
Diámetro de rueda203.2 mm
Anchura50.8 mm
Granomediana
50,8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,07 Sin IVA
/ unidad
350,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días