17184 DISCO SCOTCH-BRITE ROLOC EXL RUEDA UNIFICADA XL-DR 76X6MM
3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100005209
Rubix:798716186000
fabricante:7100005209
EAN:00048011171845



Resumen técnico
| Material | carburo de silicio |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : 17184 DISCO SCOTCH-BRITE ROLOC EXL RUEDA UNIFICADA XL-DR 76X6MM
La categoría Unitized Scotch-Brite™ Roloc™ EXL presenta un buen rendimiento en una gran variedad de aplicaciones metalúrgicas y piezas fabricadas a máquina en las que se deba mantener una tolerancia pequeña. Use nuestras ruedas para conseguir resultados profesionales en el pulido de soldaduras, el desbarbado de piezas de aeronaves, o en el desbaste y acabado de una gran variedad de metales, plásticos y composites.
Las ruedas están disponibles en una amplia gama de granos, desde finos e intermedios a bastos. Se emplea el material EXL en densidades superiores por su resistencia y potencia de corte agresiva para el desbarbado eficaz de bordes y esquinas, sin dañar la pieza. Las densidades inferiores son suaves y adaptables, por lo que resultan aptas para el acabado de superficies contorneadas.
Los discos de cambio rápido Roloc son discos más pequeños diseñados para facilitar y agilizar su montaje en un enganche Roloc*, de forma que el cambio de disco entre las distintas tareas resulte cómodo, o en procesos de acabado de varios pasos. El sistema Roloc permite fijar los discos firmemente incluso en aplicaciones intensas, y la gama de discos 3M Roloc disponibles permite al operario pasar de un paso al siguiente en cuestión de segundos. Estos discos permiten usar tanto el borde como la superficie de la rueda evitando las interrupciones de tener que montar de nuevo otro equipo.
Los productos de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite se caracterizan por incorporar abrasivos en fibras sintéticas o de nailon no tejidas. La combinación de los abrasivos y las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor, lo que reduce el riesgo de decolorar y alabear la pieza. Las fibras son resistentes al embozo y preservan el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos limitando la obstrucción de las mismas, lo que también prolonga la vida útil del disco.
La categoría Unitized Scotch-Brite™ Roloc™ EXL está fabricada con un diseño de fibras no tejidas y comprimidas, con una distribución uniforme del grano. Nuestras categorías Unitized son resistentes y eficaces en una gran variedad de aplicaciones metalúrgicas, incluidos el desbarbado y el acabado de bordes.
Cualidades
El diseño compactado y resistente permite el desbarbado y acabo de bordes de forma eficaz.;Las densidades duras ofrecen una buena conservación del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte homogéneas.;Las densidades blandas ofrecen adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza.;El diseño comprimido de dispersión abierta y la distribución uniforme del grano aportan una acción de corte uniforme.;El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar de disco de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.
Aplicaciones
Para aplicaciones de trabajo de metales en la industria del petróleo y el gas;Puede pulir soldaduras, desbarbar piezas de aeronaves o desbastar y acabar una gran variedad de metales, plásticos y composites.
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 25,175 g |
|---|---|
| Material | carburo de silicio |
| Diámetro de rueda | 75 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Grano | fino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,04 € Sin IVA
/ unidad
12,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días