Referencias
Pferd Tools:FK ZYA 0810/3 H
Rubix:798892155000
fabricante:44140816
EAN:4007220035832

Detalles de producto : MUELA FIELTRO CILINDRICA FK ZYA 0810/3 H
Las puntas de desbaste de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad.
La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.
La forma cilíndrica ZYA se utiliza fundamentalmente con el contorno de la herramienta.
Punta de desbaste de fieltro duro forma cilíndrica Ø 8x10 mm, mango Ø 3 mm
Cualidades
Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
Conservación exacta de las forma geométricas gracias a su dureza.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro de varilla | 3 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Aplicación | polishing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,67 € Sin IVA
/ unidad
4,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días