DISCO COMPACTO ROLOC 76,2 MM A GRUESO

3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL

Ver información técnica

Referencias

3M:7000028470
Rubix:799308939000
fabricante:7000028470
EAN:0048011171951
brand logo

Resumen técnico

Materialfibra
Diámetro de rueda75 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DISCO COMPACTO ROLOC 76,2 MM A GRUESO


La categoría Unitized Scotch-Brite™ Roloc™ EXL presenta un buen rendimiento en una gran variedad de aplicaciones metalúrgicas y piezas fabricadas a máquina en las que se deba mantener una tolerancia pequeña. Use nuestras ruedas para conseguir resultados profesionales en el pulido de soldaduras, el desbarbado de piezas de aeronaves, o en el desbaste y acabado de una gran variedad de metales, plásticos y composites. Las ruedas están disponibles en una amplia gama de granos, desde finos e intermedios a bastos. Se emplea el material EXL en densidades superiores por su resistencia y potencia de corte agresiva para el desbarbado eficaz de bordes y esquinas, sin dañar la pieza. Las densidades inferiores son suaves y adaptables, por lo que resultan aptas para el acabado de superficies contorneadas. Los discos de cambio rápido Roloc son discos más pequeños diseñados para facilitar y agilizar su montaje en un enganche Roloc*, de forma que el cambio de disco entre las distintas tareas resulte cómodo, o en procesos de acabado de varios pasos. El sistema Roloc permite fijar los discos firmemente incluso en aplicaciones intensas, y la gama de discos 3M Roloc disponibles permite al operario pasar de un paso al siguiente en cuestión de segundos. Estos discos permiten usar tanto el borde como la superficie de la rueda evitando las interrupciones de tener que montar de nuevo otro equipo. Los productos de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite se caracterizan por incorporar abrasivos en fibras sintéticas o de nailon no tejidas. La combinación de los abrasivos y las fibras crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor, lo que reduce el riesgo de decolorar y alabear la pieza. Las fibras son resistentes al embozo y preservan el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos limitando la obstrucción de las mismas, lo que también prolonga la vida útil del disco.

Cualidades

El diseño compactado y resistente permite el desbarbado y acabo de bordes de forma eficaz.;Las densidades duras ofrecen una buena conservación del filo, lo que ayuda a mantener una forma y una acción de corte homogéneas.;Las densidades blandas ofrecen adaptabilidad y flexibilidad para el acabado de superficies planas, contorneadas o irregulares sin dañar la pieza.;El diseño comprimido de dispersión abierta y la distribución uniforme del grano aportan una acción de corte uniforme.;El sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar de disco de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.

Aplicaciones

Para aplicaciones de trabajo de metales en la industria del petróleo y el gas;Puede pulir soldaduras, desbarbar piezas de aeronaves o desbastar y acabar una gran variedad de metales, plásticos y composites.

Información técnica


Atributos
Materialfibra
Diámetro de rueda75 mm
Anchura6 mm
Granogrueso
13,67 € Sin IVA
/ unidad
16,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días