CINTA AMERICANA 2000 46MT X 50MM GRIS SCOTCH

Scotch® 2000 Cinta americana para electricistas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:2000.50 [3M]
Rubix:799222178000
fabricante:7000076790
EAN:4001895845918
brand logo

Resumen técnico

Anchura50 mm
Longitud46 m
Grosor0.15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA AMERICANA 2000 46MT X 50MM GRIS SCOTCH


Sujete, agrupe, marque temporalmente y haga un mazo de cables con la cinta americana gris para electricistas Scotch® 2000. Esta es una cinta de uso general para electricistas que no deja adhesivo cuando se quita.

Resulta ideal para las condiciones exteriores, ya que no absorbe agua y se puede aplicar fácilmente a varias superficies, incluidas moquetas.

La cinta americana gris de 3M es una cinta gruesa resistente al agua con soporte de cloruro de polivinilo (PVC) y adhesivo de caucho.
La cinta americana para electricistas Scotch® 2000 es una cinta americana resistente al agua con soporte de cloruro de polivinilo (PVC) y adhesivo de caucho. Esta cinta es una cinta de uso general para electricistas para aplicaciones de sujeción y agrupamiento y se puede aplicar fácilmente a varias superficies, incluidas moquetas.

Cualidades

Fácil de rasgar;Retirada fácil y limpia con residuos mínimos;Ideal para sujetar y agrupar cables;No es tela – no absorbe agua;Se aplica fácilmente a diversas superficies;No se recomienda para sellar conductos de aire.

Aplicaciones

Fácil de cortar;Retirada fácil y limpia, prácticamente sin residuos;Ideal para sujetar y agrupar cables;Sin tela, no absorbe agua;Se aplica fácilmente a varias superficies.;No se recomienda para sellar conductos de aire.

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje453 g
Anchura50 mm
Longitud46 m
Grosor0.15 mm
Colorgris
Materialpvc
Temperatura máx.105 °C
9,38 € Sin IVA
/ unidad
11,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días