CINTA AISLANTE PVC AMARILLO 19 MM X 33 MT

Cinta aislante eléctrica

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Spartex:886618
Rubix:799060310000
EAN:3660338400308
brand logo
Resumen técnico
Anchura19 mm
Longitud33 m
Grosor130 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CINTA AISLANTE PVC AMARILLO 19 MM X 33 MT


Cinta eléctrica autoextinguible de PVC blando que utiliza un agresivo sistema adhesivo a base de caucho sensible a la presión.
Puede utilizarse en temperaturas muy frías (hasta -10°C)
Aplicaciones: ha sido diseñada para su uso cuando se requiere una especificación reconocida o una norma internacional y cuando la seguridad medioambiental es una preocupación.
Aislamiento eléctrico primario / Cableado / Protección para empalmes de cables de baja y media tensión / Codificación por colores

Cualidades

VDE aprobado

Aplicaciones

Instalaciones eléctricas

Información técnica


Atributos
Anchura19 mm
Longitud33 m
Grosor130 mm
Coloramarillo
Materialpvc blando
Tensión600 V
Fuerza de tracción19.23 N/mm²
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.80 °C
Resistencia al aguasi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,42 Sin IVA
/ unidad
5,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Material

Seleccione variantes (5)