CINTA AISLANTE 165 10MT X 15MM AMARILLO TEMFLEX
3M™ Temflex™ Cinta eléctrica de vinilo 165
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:TEMFLEX 165 15MM X 10M YELLOW
Rubix:799222156000
fabricante:7100184732
EAN:04054596613850






Documentos
Detalles de producto : CINTA AISLANTE 165 10MT X 15MM AMARILLO TEMFLEX
Use la cinta eléctrica de PVC 3M™ Temflex™ 165 para el aislamiento primario de cables (baja tensión), reparaciones y arneses. Esta cinta de calidad profesional ofrece un rendimiento superior y resulta adecuada para uso en interiores y exteriores.
La cinta eléctrica 3M™ Temflex™ 165 es una cinta de PVC aislante profesional de 0,15 mm de grosor adecuada para uso en interiores o exteriores.
Cualidades
Ofrece una buena resistencia a la abrasión, a los álcalis, a los ácidos y a las condiciones meteorológicas variables, incluida la luz solar;Ofrece una alta resistencia eléctrica;Mantiene un rendimiento elevado a temperaturas ambiente de hasta 90 °C;Cinta profesional apta para uso interior o exterior;Disponible en colores estándar industriales;Certificado VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90;Retardante de llama
Aplicaciones
Aislamiento
Información técnica
Atributos
| Anchura | 15 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 m |
| Grosor | 0.15 mm |
| Color | amarillo |
| Material | pvc |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,84 € Sin IVA
/ unidad
1,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días