Referencias
3M:35-19X20W
Rubix:799099771000
fabricante:7100240608
EAN:00051144061136




Documentos
Detalles de producto : CINTA PVC SCOTCH 35 BLANCA 19MMX20MT
La cinta Scotch® Vinyl colur Coding Electrical Tape 35 es una cinta eléctrica codificada por colores de 7 mil de grosor y calidad superior. Esta cinta ignífuga es adecuada para la identificación de fases, la codificación por colores de cables de motores y sistemas de tuberías, y para la señalización de zonas de seguridad. Esta cinta tiene una clasificación de 600 V y soporta un rango de temperaturas de 14 a 221 °F (-10 a 105 °C). La cinta Scotch® Tape 35 proporciona protección eléctrica y mecánica con la combinación de un adhesivo agresivo de resina de caucho sensible a la presión y un soporte elástico de PVC. Esta cinta es ignífuga y muy resistente a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, los disolventes y las condiciones meteorológicas variables. Se estira fácilmente y se adhiere prácticamente en cualquier forma. Es ideal para aislar cables eléctricos y es compatible con aislamientos sintéticos de cables, cubiertas y compuestos de empalme. Certificación UL, VDE, CSA y RoHS 2011/65/UE.
Scotch® Tape 35 proporciona protección eléctrica y mecánica mediante la combinación de un adhesivo agresivo, sensible a la presión, de resina de caucho y un soporte elástico de PVC. Esta cinta es retardante de llama y es altamente resistente a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los ácidos, los disolventes y a las distintas condiciones meteorológicas. Se estira fácilmente y se adhiere prácticamente en cualquier forma. Ideal para aislar conductores eléctricos y es compatible con aislamientos sintéticos de cables, cubiertas y compuestos de empalme. Listada por UL, VDE, certificada por CSA y conforme a RoHS 2011/65/EU.
Cualidades
-La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
Ignífugo y muy resistente a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y muchos ácidos
Adecuado para su uso en la identificación de fases, la codificación por colores de cables de motores y sistemas de tuberías y para marcar zonas de seguridad.
Ignífugo y muy resistente a los rayos UV, la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y muchos ácidos
Adecuado para su uso en la identificación de fases, la codificación por colores de cables de motores y sistemas de tuberías y para marcar zonas de seguridad.
Aplicaciones
Mantenimiento eléctrico - Aislamiento
Información técnica
Atributos
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 20 m |
| Grosor | 0.18 mm |
| Color | blanco |
| Material | cloruro de polivinilo (pvc) con adhesivo sensible a la presión a base de caucho |
| Tensión | 600 V |
| Fuerza de tracción | 14.4 N/mm² |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 90 °C |
| Resistencia al agua | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,80 € Sin IVA
/ 20 unidades
193,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días