CINTA ELECTRICA PVC P/CODIFICACION 19MM X 20MT VERDE SCOTCH 35

Scotch® Cinta eléctrica de vinilo para codificación por colores 35

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:7100238734
Rubix:799311586000
fabricante:7100238734
EAN:00051144061112
brand logo
video-play-icon.png

Resumen técnico

Anchura19 mm
Longitud20 m
Grosor0.18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CINTA ELECTRICA PVC P/CODIFICACION 19MM X 20MT VERDE SCOTCH 35


La cinta eléctrica de vinilo para codificación por colores 35 es una solución de marcado versátil y de primera calidad para aplicaciones eléctricas y mecánicas exigentes y de alto rendimiento. Con un grosor robusto de 7 mil (0,178 mm), esta cinta resistente a la decoloración destaca en la identificación de cables y fases, codificación por colores de conductores de motores, organización de sistemas de tuberías y señalización de zonas de seguridad. Diseñada para aportar fiabilidad, soporta aplicaciones de hasta 600 V y resiste temperaturas de -10 °C a 105 °C, ofreciendo resultados consistentes cuando más se necesitan. Su resistencia a la decoloración (el producto en color blanco es totalmente resistente a los rayos UV) y a la variabilidad de las condiciones climáticas ayuda a proporcionar un rendimiento duradero en una variedad de operaciones residenciales, comerciales e industriales. Gracias a su robusta combinación de un adhesivo de caucho sensible a la presión y un soporte de PVC flexible, la cinta proporciona protección adicional para uniones y empalmes de baja,media y alta tensión cuando se utiliza como revestimiento junto con cintas de empalme de caucho y masillas. Ofrece una elasticidad excepcional que se adapta a prácticamente cualquier forma, por lo que la cinta es ideal para el aislamiento de cables eléctricos. Además, es compatible con aislamientos de cables sintéticos, cubiertas y compuestos de empalme. La cinta es pirorretardante y cumple con las normas UL 510, CSA C22.2 N.º 197 y VDE Certificado N.º 130462; Tipo 7: certificada según normas IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 y conforme con la normativa RoHS. Este producto está disponible en 10 colores para satisfacer distintas necesidades. Experimente la protección ambiental fiable y el rendimiento de esta cinta.
Scotch® Tape 35 provides electrical and mechanical protection with the combination of an aggressive, pressure sensitive, rubber resin adhesive and an elastic PVC backing. This tape is flame retardant and is highly resistant to UV rays, abrasion, moisture, alkalis, acids, solvents and varying weather conditions. It stretches easily and adheres virtually in any shape. Ideal for insulating electrical wires and is compatible with synthetic cable insulations, jackets and splicing compounds. UL Listed, VDE, CSA Certified and RoHS 2011/65/EU Compliant.

Cualidades


• VERSATILIDAD: destaca en identificación de cables y fases, codificación de conductores de motores, organización de sistemas de tuberías, reparación de cubiertas de cables y señalización de zonas de seguridad.
• RENDIMIENTO FIABLE: proporciona aislamiento eléctrico primario para empalmes de hasta 600 V en entornos interiores exigentes y protegidos de la intemperie.
• RESISTE CONDICIONES EXTREMAS: protege en entornos complicados, ofreciendo una solución fiable para un rendimiento duradero.
• MÁXIMA RESISTENCIA: diseñada con un adhesivo de caucho sensible a la presión y un soporte de PVC flexible, para una protección eléctrica y mecánica excelente y duradera.
• PROTECCIÓN MEJORADA: proporciona protección adicional para uniones y empalmes de baja, media y alta tensión cuando se utiliza como capa exterior junto con cintas de empalme de caucho y cintas de masilla.
• RESISTENTE A LA TEMPERATURA: mantiene su rendimiento en temperaturas comprendidas entre -10 °C y 105 °C.
• MUY COMPATIBLE: funciona bien con aislamientos de cables sintéticos, cubiertas y compuestos de empalme.
• ESPECIFICACIONES: cumple con las normas UL 510, CSA C22.2 N.º 197 y el Certificado VDE N.º 130462; Tipo 7: certificada según normas IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, conforme con IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 y RoHS; además, es pirorretardante y resistente a la luz solar (solo la de color blanco) y al frío según la norma UL 510.
• OPCIONES DE PRODUCTO: disponible en diez colores resistentes a la decoloración, incluyendo azul, marrón, gris, verde, naranja, rosa, rojo, violeta, blanco (el blanco ofrece resistencia total a los rayos UV) y amarillo.

Aplicaciones

Aislamiento - Mantenimiento eléctrico

Información técnica


Atributos
Anchura19 mm
Longitud20 m
Grosor0.18 mm
Colorverde
Materialpvc
Tensión600 V
Fuerza de tracción16.67 N/mm²
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.90 °C
Resistencia al aguasi
7,99 € Sin IVA
/ unidad
9,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Anchura

Color

Material