Referencias
Rubix-DE:98210005, 9996930005
Rubix:799291391000
fabricante:9996930005
EAN:4330816003909
Detalles de producto : CINTA AISLANTE 302 10MX15 MM NEGRO COROPLAST
Cinta electroaislante 302
Características: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx tipo 10. Lámina de PVC blanco de color con pegamento acrílico. Difícilmente inflamable, resistente al envejecimiento y ampliamente resistente a los ácidos y las lejías. Resistencia a la temperatura: -10 °C a +105 °C, rigidez dieléctrica: > 40 kV/mm.
Aplicación: para todos los trabajos de aislamiento normales, para la reparación de aislamientos dañados, para envolver extremos de cable y empalmes, aislar inducidos y bobinas, así como para marcar.
Características: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx tipo 10. Lámina de PVC blanco de color con pegamento acrílico. Difícilmente inflamable, resistente al envejecimiento y ampliamente resistente a los ácidos y las lejías. Resistencia a la temperatura: -10 °C a +105 °C, rigidez dieléctrica: > 40 kV/mm.
Aplicación: para todos los trabajos de aislamiento normales, para la reparación de aislamientos dañados, para envolver extremos de cable y empalmes, aislar inducidos y bobinas, así como para marcar.
Ins. tape No.302 bk. 10mx15mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días