VASO IMPACTO 1/2 24 MM CLIP

SBK7801M

Ver información técnica

Referencias

Bahco:SBK7801M-24
Rubix:798962257000
EAN:7314150445622
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada01.02.2026 ''
Diámetro24 mm
Longitud38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VASO IMPACTO 1/2 24 MM CLIP



• Para usar con máquinas.
• Para lograr la máxima seguridad, utilice muelles de fijación.
• Fosfatados.
• Aleación de acero de alto rendimiento.
• Solución con colgador.
• Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas contra el desgaste y los daños innecesarios.
• Normas de los cuadradillos: DIN 3121-G 12.5 e ISO 1174.
• Normas: DIN 3129 e ISO 2725.

Cualidades

1/2" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish - Retail Pack

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada01.02.2026 ''
Diámetro24 mm
Longitud38 mm
Cuadrado12.5 mm
Diámetro (pulgadas)0.94 ''
Acabadofosfato
Peso150 g
10,99 € Sin IVA
/ unidad
13,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días