01020008 40L 8MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD

Vaso de 1 - 4 pulgadas hexagonal larga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:01020008
Rubix:798260794000
EAN:4018754000227
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro11.6 mm
Longitud50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 01020008 40L 8MM CABEZA, HEX, GRAN PROFUNDIDAD


Vaso llave de vaso hexagonal de 1/4", larga

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x12x50 mm
Peso neto27 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro11.6 mm
Longitud50 mm
Acabadocromado
Peso27 g
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días