920FTX 24-VASOS DE MANO P. TORNILLOS TX
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920FTX 24
Rubix:798168058000
fabricante:009200388
EAN:8014230139746

Detalles de producto : 920FTX 24-VASOS DE MANO P. TORNILLOS TX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Longitud | 40 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 95 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,79 € Sin IVA
/ unidad
17,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
