0-83-122 CORN CLAMP H/DUTY

Sargento de ángulo carga pesada Bailey®

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-83-122
Rubix:798222397000
EAN:3253560831226
brand logo

Resumen técnico

Sujeción57 mm
Proyección30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0-83-122 CORN CLAMP H/DUTY


Descripción Su diseño articulado permite acomodar materiales iguales o con grosor variable en ángulos rectos. Diseño de cabeza reversible que permite usarlo como un tornillo de apriete con barras paralelas. Empuñadura bimateria, trilobular confortable. Mejora la torsión. Agujeros en la base que permiten fijar el sargento a la superficie de trabajo para mayor seguridad. Estructura ultra resistente de fundición de zinc para mayor durabilidad. Capacidad: 57 mm, Profunidad 30mm, Peso: 1010 gr.
Sargento de ángulo carga pesada Bailey®

Cualidades

Articulating design allows for work pieces of equal or varying thickness to be joined at right angles
Comfort and maximum torque achieved with bi material, tri-lobular handle
Heavy-duty, cast-zinc construction for durability
Mounting holes allow clamp to be securely attached to work surface
Patent-pending reversible head design allows for use as a parallel clamp

Información técnica


Atributos
Sujeción57 mm
Proyección30 mm
Peso0.774 kg
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días