LLAVE VASO 1/2 DE 19 LARGO S.19LA
S.LA - Vasos 1/2" largos 12 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:S.19LA
Rubix:798216636000
EAN:3148510553757




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 77 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/2 DE 19 LARGO S.19LA
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 LARGO - 12C - 19MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. vasos largos para el acceso en ejes o roscas largas. ejecución: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 76x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 170 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 77 mm |
| Cuadrado | 19 mm |
| Peso | 180 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,60 € Sin IVA
/ unidad
20,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días