Referencias
Bahco:K7801TORX-E12
Rubix:798211674000
EAN:7314151811594


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 15.5 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : K7801TORX-E12
Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Cualidades
Vasos de impacto con cuadradillo de 1/2" y perfil de cabeza TORX® con acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' vierkant (aandrijving) '' |
| Diámetro | 15.5 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 25 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.61 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 80 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,23 € Sin IVA
/ unidad
14,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días