NSB.21 VASO IMPACTO 1/2''
NSB - Vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas 6 caras métricos
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSB.21
Rubix:798527672000
EAN:3148510456218




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 80 mm |
Detalles de producto : NSB.21 VASO IMPACTO 1/2''
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
• Paredes delgadas para accesos difíciles.
• Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
VASO 1/2 IMPACTO LARGO DELGA - 6C - 21MM
Cualidades
For your safety, use impact couplers with the appropriate rings and pins.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x35x35 mm |
| Peso con embalaje | 240 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Cuadrado | 21 mm |
| Peso | 245 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,00 € Sin IVA
/ unidad
32,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días