LLAVE VASO HEXGONAL 3/4 34,00 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal 3 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:613T0034, 9630450034
Rubix:799281043000
fabricante:4317784733960
EAN:4317784733960
Detalles de producto : LLAVE VASO HEXGONAL 3/4 34,00 MM
Llaves de vaso hexagonal de 3/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de cromo-vanadio, hexágono hembra con cantos redondeados para proteger la cabeza del tornillo.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.
De acero de cromo-vanadio, hexágono hembra con cantos redondeados para proteger la cabeza del tornillo.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días