Referencias
Heckel:67073-40
Rubix:799228910000
fabricante:6707340
EAN:3523990004171

Detalles de producto : ZAPATO T-40 RUN-R PLANET 100 LOW S1 PL FO SR
Modelo 100% libre de metal para artesanos, industria ligera, logística, servicios, automoción, industria electrónica, entornos secos.
Norma: EN ISO 20345: 2011 - S1P SRC ESD
Norma: EN ISO 20345: 2011 - S1P SRC ESD
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,30 € Sin IVA
/ unidad
147,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40