Referencias
Base Protection:CA-B1704-0WA 45
Rubix:799201826000
fabricante:CA-B1704-0WA 45
EAN:8050503220100

Detalles de producto : ZAPATO T-45 B1704A BERLIN S1PS ESD FO SC LG SR
S1PS ESD SC LG FO SR. Caña: Tejido técnico. Forro: SmellStop antiolor y antibacteriano. Plantilla: Fresh'n Flex Plus Super Light antiperforación. Puntera: SlimCap. Suela: AirTech + Tpu-Skin antifatiga.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,83 € Sin IVA
/ unidad
86,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45
